Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; Pos: 16; SMD; 100mΩ; Bel.DC @R: 0,03A/15VDC; 2,45N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; Pos: 16; SMD; 100mΩ; Bel.DC @R: 0,03A/15VDC; 2,45N
Kodierschalter; Pos: 16; SMD; 100mΩ; Bel.DC @R: 0,03A/15VDC; 2,45N
Artikel-Nr.:
     2805-SMR5116
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     SMR 5116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
knitter codierschalter
codierschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x4,4mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,03A / 15V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Schaltkraft: 2,45N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: SMR 5000
Anzahl Positionen: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.