Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 200Ω; 0,4W; ±0,1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 200Ω; 0,4W; ±0,1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 200Ω; 0,4W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMM02040D2000BB300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040D2000BB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±0,1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
600
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,435*
€ 0,545*
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,652*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 327,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.