Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,33kΩ; 250mW; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMM02040C1331FB300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C1331FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1,33kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,4x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Entspricht Norm: AEC Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.