Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 8A; 200W; gemeinsame Anode; SC70-5; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMF12.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SMF12.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SC70-5
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Strom im max. Impuls: 8A
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.