Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 150nF; 200VAC; 400VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMDTG03150VA00KR00
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTG03150VA00KR00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: 4030
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,15µF
Impulsresistenz: 14V/μs
Klimakategoria: 55/125/21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 1.162.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.325 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2325 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 4650 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 11625 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 23250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1162500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.