Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; SMD; R: 220Ω; 2W; ±5%; 4x3,55x6,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; SMD; R: 220Ω; 2W; ±5%; 4x3,55x6,7mm
Widerstand: metal film; SMD; R: 220Ω; 2W; ±5%; 4x3,55x6,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMDP-220R
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1879011-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 2 watt
metallfilmwiderstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Betriebstemperatur: -55...200°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 2W
Widerstand: 220Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 4x3,55x6,7mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Herstellerserie: SMF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,279*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.