Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 39kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 39kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 39kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0207-39K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C3902FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 1W
Widerstand: 39kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10133
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0517*
€ 0,2144*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT39K
ab € 0,711*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT39K
ab € 0,0608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.