Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 1,1kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 1,1kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 1,1kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0207-1K1
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1101FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 1W
Widerstand: 1,1kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Entspricht Norm: AEC Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.