Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 1kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 1kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 1kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0207-1K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02070C1001FBP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0448*
€ 0,1306*
1 Tag
641
1
€ 14,99*
ab € 0,0594*
€ 0,3263*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,306* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MMB02070C1001FB200
ab € 0,0405*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU1001
ab € 0,0161*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT1K0
ab € 0,582*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT1K0
ab € 0,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.