Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; SMD; 0204 MiniMELF; 8,2Ω; 0,4W; ±1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; SMD; 0204 MiniMELF; 8,2Ω; 0,4W; ±1%
Widerstand: metal film; SMD; 0204 MiniMELF; 8,2Ω; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-8R2
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C8208FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 8,2Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53525
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0345*
€ 0,2316*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,765*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 3,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE8R2
ab € 0,0332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.