Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 330Ω; 0,4W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 330Ω; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 330Ω; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-330R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M24S4FF3300T30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 330Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,505*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,5775*
€ 3,06723
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,5425*
€ 1,83558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.