Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 2,2MΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 2,2MΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 2,2MΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-2M2
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2204FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
IDC-Steckverbinder
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 2,2MΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38540
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0375*
€ 0,0947*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,201*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1225*
€ 0,622*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 3,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV2204
ab € 0,0173*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE2M2
ab € 0,0313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.