Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 2,74kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 2,74kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 2,74kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-2K74
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2741FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 2,74kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.