Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 20kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 20kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 20kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-20K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2002FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0168*
100
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0315*
1 Tag
62709
5
€ 14,99*
ab € 0,0218*
€ 0,0941*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0326*
€ 0,2205*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C2002FB300
ab € 0,0374*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV2002
ab € 0,166*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E2002BB100
ab € 0,279*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.