Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 200Ω; 0,4W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 200Ω; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 200Ω; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-200R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2000FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0401*
100
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0493*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0202*
€ 0,1091*
2 Tage
2715
5
€ 14,99*
ab € 0,023*
€ 0,1864*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,7275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C2000FB300
ab € 0,0375*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV2000
ab € 0,181*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E2000BB100
ab € 0,277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.