Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,21MΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,21MΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,21MΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-1M21
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1214FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 1,21MΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3865
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0237*
€ 0,1942*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.