Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 12,1Ω; 0,4W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 12,1Ω; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 12,1Ω; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-12R1
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1219FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 12,1Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3875*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,2025*
€ 1,43098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.