Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 120Ω; 0,4W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 120Ω; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 120Ω; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-120R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M24S4FF1200T30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3975*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,4075*
€ 2,86493
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,8675*
€ 1,03233
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,8175*
€ 0,97283
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.