Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 110kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 110kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 110kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-110K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1103FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 110kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2590
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0225*
€ 0,1499*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,201*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1003*
€ 0,5141*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,5141*
€ 0,61178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,02006* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2,5705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.