Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 0,51Ω; 0,4W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 0,51Ω; 0,4W; ±5%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 0,51Ω; 0,4W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-0R51
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C5107JB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 0,51Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2885
5
€ 14,99*
ab € 0,0326*
€ 0,2328*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0679*
€ 0,4733*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4733*
€ 0,56323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.