Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 0,39Ω; 0,4W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 0,39Ω; 0,4W; ±5%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 0,39Ω; 0,4W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-0R39
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C3907JB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 0,39Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0774*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.