Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 0Ω; 0,4W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 0Ω; 0,4W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 0Ω; 0,4W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-0R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M24S4FF0000T30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand:
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3725*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,6575*
€ 3,16243
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,4725*
€ 1,75228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.