Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 0,3kW; vierfach unabhängig; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMDA05TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMDA05TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 600pF
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: vierfach unabhängig
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: SMDAxx
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.