Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 68Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 68Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 68Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-68R-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WF680JT4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 68Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.