Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 3,3Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 3,3Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 3,3Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-3R3
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WJ033JT4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 3,3Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.