Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,7kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,7kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,7kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-2K7-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WF2701T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 2,7kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0157*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.