Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,4kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,4kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,4kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-2K4
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WJ0242T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 2,4kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.