Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,2kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,2kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,2kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-2K2-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WF2201T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.