Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C; 400ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C; 400ppm/°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C; 400ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-1R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WJ010JT4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.