Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,3kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,3kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,3kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-1K3
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WJ0132T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 1,3kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.