Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 18kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 18kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 18kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-18K
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WJ0183T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 18kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.