Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 33nF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 33nF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Kondensator: Polyester; 33nF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2220PET33N/250
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTF02330QA00KP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...100°C
Gehäuse: 2220
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 33nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 40V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.