Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2220PET100N/250
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTF03100QA00KP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...100°C
Gehäuse: 2220
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 12V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.