Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 470nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 470nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 470nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2220PEN470N/63
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDNC03470QB00KP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: 2220
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 8V/μs
Klimakategoria: 55/125/21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,90*
€ 2,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.