Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 150nF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 150nF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Kondensator: Polyester; 150nF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SMD1812PET150N/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTD03150KB00KP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...100°C
Gehäuse: 1812
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,15µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 10V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,38774* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 227,37*
€ 270,5703
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 226,06*
€ 269,0114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,58*
€ 245,8302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 199,46*
€ 237,3574
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 193,87*
€ 230,7053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.