Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 40VAC; 63VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMD1812PET10N/63
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTC02100KA00KP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...100°C
Gehäuse: 1812
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 30V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,525*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,21075* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 168,126*
€ 200,06994
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 165,725*
€ 197,21275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 157,346*
€ 187,24174
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 153,846*
€ 183,07674
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 147,525*
€ 175,55475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.