Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 40VAC; 63VDC; ±20%; -55÷100°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SMD1812PET100N/63
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTC03100KA00MP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...100°C
Gehäuse: 1812
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 10V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2100
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,35*
1 Tag
1311
1
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,771*
10
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 2100 Stück ( entspricht € 735,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.