Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal glaze; SMD; 1206; 470mΩ; 0,25W; ±5%; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal glaze; SMD; 1206; 470mΩ; 0,25W; ±5%; 200ppm/°C
Widerstand: metal glaze; SMD; 1206; 470mΩ; 0,25W; ±5%; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD1206-R47-LO
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1622825-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Widerstands-Typ: metal glaze
Leistung: 0,25W
Widerstand: 0,47Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 1,58V
Impulsspannung max.: 3,95V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.