Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal glaze; SMD; 1206; 330mΩ; 0,25W; ±5%; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal glaze; SMD; 1206; 330mΩ; 0,25W; ±5%; 200ppm/°C
Widerstand: metal glaze; SMD; 1206; 330mΩ; 0,25W; ±5%; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD1206-R33-LO
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1622825-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Widerstands-Typ: metal glaze
Leistung: 0,25W
Widerstand: 0,33Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 1,58V
Impulsspannung max.: 3,95V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0527*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.