Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 2MΩ; 0,25W; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 2MΩ; 0,25W; ±5%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 2MΩ; 0,25W; ±5%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD1206-2M
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     1206S4J0205T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 2MΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,227*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,912*
€ 2,27528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.