Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 4,7kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 4,7kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 4,7kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0805-4K7-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0805S8F4701T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,166*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,597*
€ 3,09043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.