Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 3,3kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 3,3kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 3,3kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0805-3K3-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0805S8F3301T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 3,3kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00168*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00616*
€ 0,00733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00291*
€ 0,00346
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00284*
€ 0,00338
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00256*
€ 0,00305
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00217*
€ 0,00258
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00213*
€ 0,00253
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00168*
€ 0,002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.