Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 1kΩ; 0,1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 1kΩ; 0,1W
Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 1kΩ; 0,1W
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0805-1K-HP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1676221-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thin film (Nichrome)
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 10ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,75852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,28*
€ 335,9132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,82*
€ 294,9058
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 232,33*
€ 276,4727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,96*
€ 254,6124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,44*
€ 243,2836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,63*
€ 225,6597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.