Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 180Ω; 0,125W; ±1%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 180Ω; 0,125W; ±1%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 180Ω; 0,125W; ±1%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0805-180R-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0805S8F1800T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 180Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.