Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 150kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷125°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 150kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 150kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0805-150K-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0805S8F1503T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 150kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,182*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.