Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 100kΩ; 0,1W; ±0,1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 100kΩ; 0,1W; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 100kΩ; 0,1W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0805-100K-HP25
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     TC0525B1003T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.