Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 475Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 475Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 475Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0603-475R-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0603SAF4750T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 475Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,186*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,003*
€ 2,38357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.