Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,3kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,3kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,3kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0603-1K3-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0603SAF1301T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1,3kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,152*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.