Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 0Ω; 0,1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 0Ω; 0,1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 0Ω; 0,1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0603-0R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0603SAJ0000T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.