Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 2,2kΩ; 62,5mW; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 2,2kΩ; 62,5mW; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 2,2kΩ; 62,5mW; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0402-2K2
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0402WGJ0222TCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00067*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01468*
€ 0,01747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00348*
€ 0,00414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00326*
€ 0,00388
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0013*
€ 0,00155
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00106*
€ 0,00126
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00097*
€ 0,00115
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00088*
€ 0,00105
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00067*
€ 0,0008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.